›

CNC 25 T LED TENS. 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL119001M3
Cod. Produttore LL119001M3
Cod. EAN 8012680077502

Informazioni principali

CNC25 T LED Tens. 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Indicatore LED CNC 25 T con tensione di alimentazione a 3 kV e potenza di 2 watt, progettato con custodia in acciaio inox per garantire resistenza e durabilità. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale luminoso affidabile e visibile, assicurando prestazioni costanti in ambienti industriali. La combinazione di materiali di alta qualità e specifiche tecniche avanzate lo rende una soluzione efficiente per il monitoraggio visivo delle condizioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

diametro di montaggio

20 mm

temperatura del colore

3000 K

diametro esterno

25 mm

profondità di incasso

51 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

carico max.

500 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

CNC 25 T LED TENS. 3K 2W INOX