›

CNC 25 T LED TENS. 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL119001D3
Cod. Produttore LL119001D3
Cod. EAN 8012680077304

Informazioni principali

CNC25 T LED Tens. 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 25 T LED 24V 3K 2W in acciaio inox è progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Dotata di tecnologia LED a bassa tensione da 24V, offre una luce calda a 3000 Kelvin con un consumo energetico ridotto di soli 2 watt. La struttura in acciaio inox assicura resistenza alla corrosione e una lunga durata anche in ambienti difficili. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità, efficienza energetica e un design robusto.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

carico max.

500 kg

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

classe di protezione

III

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

diametro esterno

25 mm

profondità di incasso

51 mm

diametro di montaggio

20 mm

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC

prodotto Sustainable

Si

CNC 25 T LED TENS. 3K 2W INOX