›

CNC 25 T LED BLU 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL119000DB
Cod. Produttore LL119000DB
Cod. EAN 8012680076758

Informazioni principali

CNC25 T LED BLU Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 25 T LED blu da 2 watt è realizzata con una finitura in acciaio inox, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo dispositivo elettrico è progettato per offrire un'illuminazione efficiente e di qualità, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione precisa e affidabile. Il design compatto e il consumo energetico contenuto rendono questa lampada una soluzione pratica e moderna per ambienti industriali e tecnici.

Caratteristiche tecniche

colore della luce

blu

diametro esterno

25 mm

profondità di incasso

51 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

carico max.

500 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

diametro di montaggio

20 mm

CNC 25 T LED BLU 2W INOX