›

CNC 25 T LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL119000DN
Cod. Produttore LL119000DN
Cod. EAN 8012680076802

Informazioni principali

CNC25 T LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore CNC 25 T LED 4K con potenza di 2W e finitura in acciaio inox. Progettato per garantire alta efficienza e durata nel tempo, questo dispositivo elettrico è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e qualità. La presenza del LED assicura una visibilità ottimale, mentre il materiale in acciaio inox conferisce resistenza e un aspetto moderno. Perfetto per applicazioni elettriche che necessitano di componenti robusti e performanti.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

diametro di montaggio

20 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

profondità di incasso

51 mm

diametro esterno

25 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tensione nominale

4.8 V

classe di protezione

III

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

carico max.

500 kg

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prodotto Sustainable

Si

CNC 25 T LED 4K 2W INOX