›

CNC 25 T LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL119000MN
Cod. Produttore LL119000MN
Cod. EAN 8012680077007

Informazioni principali

CNC25 T LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore CNC 25 T con tecnologia LED 4K da 2 watt, caratterizzato da una finitura in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Progettato per offrire un'illuminazione efficiente e un design moderno, si adatta perfettamente a installazioni elettriche di alta qualità. La combinazione di materiali robusti e tecnologia avanzata lo rende ideale per ambienti che richiedono affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

profondità di incasso

51 mm

diametro esterno

25 mm

temperatura del colore

4000 K

diametro di montaggio

20 mm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

4.8 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

carico max.

500 kg

CNC 25 T LED 4K 2W INOX