›

CNC 25 T LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL119000D3
Cod. Produttore LL119000D3
Cod. EAN 8012680076703

Informazioni principali

CNC25 T LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 25 T con temperatura colore 3000K e potenza di 2W, caratterizzata da un design compatto e resistente in acciaio inox. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e duratura, combina un basso consumo energetico con un'elevata qualità della luce. La sua struttura in inox garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, rendendola adatta anche a installazioni in ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

25 mm

diametro di montaggio

20 mm

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

carico max.

500 kg

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

profondità di incasso

51 mm

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

prodotto Sustainable

Si

CNC 25 T LED 3K 2W INOX