›

CNC 25 T LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL119000S3
Cod. Produttore LL119000S3
Cod. EAN 8012680077106

Informazioni principali

CNC25 T LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 25 T LED 3K 2W in acciaio inox è una soluzione efficiente e resistente per l'illuminazione elettrica. Dotata di tecnologia LED a luce calda 3000K, offre un'illuminazione uniforme con un consumo energetico ridotto di soli 2 watt. Il corpo in acciaio inox garantisce elevata durabilità e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per ambienti sia interni che esterni. Questo prodotto combina design compatto e prestazioni elevate, assicurando un'illuminazione affidabile e di qualità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

corrente nominale

500 mA

materiale della copertura

vetro trasparente

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

diametro di montaggio

20 mm

profondità di incasso

51 mm

diametro esterno

25 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tensione nominale

4.8 V

classe di protezione

III

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

carico max.

500 kg

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prodotto Sustainable

Si

CNC 25 T LED 3K 2W INOX