›

CNC 25 Q LED TENS. 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL119003S3
Cod. Produttore LL119003S3
Cod. EAN 8012680078905

Informazioni principali

CNC25 Q LED Tens. 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 25 Q LED è progettata per garantire un'illuminazione efficiente con un consumo energetico ridotto di 2 watt. Realizzata in acciaio inox, offre resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti che richiedono materiali robusti e di alta qualità. Funziona a tensione di 3K, assicurando prestazioni affidabili e costanti. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata con un design compatto, rendendolo una soluzione versatile per diverse applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

carico max.

500 kg

lunghezza

25 mm

larghezza

25 mm

max. temperatura superficiale

65 °C

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

diametro di montaggio

20 mm

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

profondità di incasso

51 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

12 V

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della copertura

vetro trasparente

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

CNC 25 Q LED TENS. 3K 2W INOX