›

CNC 25 Q LED TENS. 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL119003M3
Cod. Produttore LL119003M3
Cod. EAN 8012680078707

Informazioni principali

CNC25 Q LED Tens. 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il CNC 25 Q LED è un dispositivo elettrico caratterizzato da un design in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Dotato di una tensione di esercizio di 3K e di un consumo energetico di soli 2W, questo prodotto unisce efficienza e risparmio energetico. La presenza del LED assicura un'illuminazione chiara e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e visibilità. Grazie ai materiali di alta qualità e alle specifiche tecniche avanzate, rappresenta una soluzione performante nel settore dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

tensione nominale

12 V

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

profondità di incasso

51 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

diametro di montaggio

20 mm

max. temperatura superficiale

65 °C

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

classe di protezione

III

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

25 mm

lunghezza

25 mm

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

materiale della copertura

vetro trasparente

carico max.

500 kg

temperatura del colore

3000 K

CNC 25 Q LED TENS. 3K 2W INOX