›

CNC 25 Q LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL119002MN
Cod. Produttore LL119002MN
Cod. EAN 8012680078202

Informazioni principali

CNC25 Q LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore CNC 25 Q LED 4K da 2 watt in acciaio inox, progettato per garantire efficienza e durata nel tempo. La sua struttura robusta in inox assicura resistenza alla corrosione e agli agenti esterni, rendendolo ideale per installazioni in ambienti industriali o civili. La tecnologia LED integrata a basso consumo energetico offre una luce chiara e intensa, migliorando la visibilità e la sicurezza. Questo componente elettrico combina funzionalità avanzate con un design compatto e affidabile, adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

carico max.

500 kg

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tensione nominale

4.8 V

lunghezza

25 mm

larghezza

25 mm

classe di protezione

III

max. temperatura superficiale

65 °C

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

diametro di montaggio

20 mm

temperatura del colore

4000 K

profondità di incasso

51 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

colore della scatola

acciaio inox

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

CNC 25 Q LED 4K 2W INOX