›

CNC 25 Q LED 4K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL119002DN
Cod. Produttore LL119002DN
Cod. EAN 8012680078004

Informazioni principali

CNC25 Q LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto CNC 25 Q LED 4K 2W INOX è un dispositivo elettrico caratterizzato da un design robusto in acciaio inox, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Dotato di tecnologia LED da 2 watt, assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. La finitura in inox conferisce un aspetto moderno e professionale, ideale per ambienti che richiedono materiali di alta qualità e prestazioni affidabili. Questo prodotto è pensato per applicazioni elettriche che necessitano di componenti durevoli e performanti.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

carico max.

500 kg

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

max. temperatura superficiale

65 °C

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

larghezza

25 mm

lunghezza

25 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

temperatura del colore

4000 K

diametro di montaggio

20 mm

CNC 25 Q LED 4K 2W INOX