›

CNC 25 Q LED 3K 2W INOX

Cod. Rexel AILMLL119002D3
Cod. Produttore LL119002D3
Cod. EAN 8012680077908

Informazioni principali

CNC25 Q LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 25 Q con temperatura colore 3000K e potenza di 2W, caratterizzata da una struttura in acciaio inox che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione efficiente e di alta qualità, unendo design moderno e materiali robusti.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

colore della scatola

acciaio inox

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

2 W

flusso luminoso effettivo

148 lm

tipo di tensione

AC/DC

classe di protezione

III

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

max. temperatura superficiale

65 °C

lunghezza

25 mm

larghezza

25 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

4.8 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

carico max.

500 kg

materiale della copertura

vetro trasparente

corrente nominale

500 mA

temperatura del colore

3000 K

diametro di montaggio

20 mm

CNC 25 Q LED 3K 2W INOX