›

CNC 120 T LED TENS. 3K 9W INOX

Cod. Rexel AILMLL131100B3
Cod. Produttore LL131100B3
Cod. EAN 8012680119301

Informazioni principali

CNC 120 T LED Tens. 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo CNC 120 T LED è un apparecchio elettrico caratterizzato da una tensione di 3K e una potenza di 9W, progettato con una finitura in acciaio inossidabile che garantisce resistenza e durata nel tempo. La tecnologia LED integrata assicura un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Questo prodotto combina funzionalità avanzate con un design robusto, rendendolo adatto a installazioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

corrente nominale

700 mA

tensione nominale

12 V

flusso luminoso effettivo

750 lm

carico max.

2000 kg

max. temperatura superficiale

60 °C

lunghezza

80 mm

potenza della lampada

9 W

diametro esterno

120 mm

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP68

materiale della copertura

vetro opalino

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

III

CNC 120 T LED TENS. 3K 9W INOX