›

CNC 120 T LED 4K 9W INOX

Cod. Rexel AILMLL131000AN
Cod. Produttore LL131000AN
Cod. EAN 8012680119134

Informazioni principali

CNC 120 T LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso CNC 120 T con potenza di 9 watt, caratterizzata da un design in acciaio inox che garantisce resistenza e durabilità. Offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità con una temperatura colore 4K, ideale per ambienti che richiedono una luce naturale e confortevole. La sua struttura compatta e il materiale inossidabile la rendono adatta a installazioni in contesti sia domestici che professionali, assicurando prestazioni affidabili nel tempo.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

corrente nominale

700 mA

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

750 lm

carico max.

2000 kg

max. temperatura superficiale

60 °C

lunghezza

80 mm

potenza della lampada

9 W

diametro esterno

120 mm

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP68

materiale della copertura

vetro opalino

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

III

CNC 120 T LED 4K 9W INOX