›

CNC 120 T LED 3K 9W INOX

Cod. Rexel AILMLL131000A3
Cod. Produttore LL131000A3
Cod. EAN 8012680119127

Informazioni principali

CNC 120 T LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 120 T con temperatura colore 3000K e potenza di 9W, caratterizzata da un design in acciaio inox che garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità, offre una luce calda e uniforme, perfetta per ambienti interni ed esterni. La sua struttura compatta e robusta la rende adatta a diverse installazioni, assicurando un consumo energetico contenuto senza rinunciare alla luminosità.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

corrente nominale

700 mA

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

750 lm

carico max.

2000 kg

max. temperatura superficiale

60 °C

lunghezza

80 mm

potenza della lampada

9 W

diametro esterno

120 mm

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP68

materiale della copertura

vetro opalino

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

III

prodotto Sustainable

Si

CNC 120 T LED 3K 9W INOX