›

CNC 120 T LED 3K 9W INOX

Cod. Rexel AILMLL131000S3
Cod. Produttore LL131000S3
Cod. EAN 8012680119240

Informazioni principali

CNC 120 T LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 120 T con potenza di 9W e temperatura colore 3000K che offre un'illuminazione calda e uniforme. Realizzata in acciaio inox, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti esigenti. Progettata per applicazioni elettriche, combina efficienza energetica e design compatto, ideale per installazioni che richiedono prestazioni affidabili e un aspetto moderno.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

corrente nominale

700 mA

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

750 lm

carico max.

2000 kg

max. temperatura superficiale

60 °C

lunghezza

80 mm

potenza della lampada

9 W

diametro esterno

120 mm

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

grado di protezione (IP)

IP68

materiale della copertura

vetro opalino

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di tensione

AC/DC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

III

CNC 120 T LED 3K 9W INOX