›

CNC 100 L LED 4K 3W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL123003N
Cod. Produttore LL123003N
Cod. EAN 8012680082964

Informazioni principali

CNC100 L LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 100 L da 3 watt con luce 4K, caratterizzata da un design compatto e moderno in colore antracite. Questo apparecchio è ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura, offrendo una luce brillante e uniforme con un basso consumo energetico. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo, adatta per ambienti che richiedono un'illuminazione tecnica e funzionale.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

100 mm

materiale della copertura

plastica opalina

max. temperatura superficiale

50 °C

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

altezza

103 mm

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

colore della scatola

antracite

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

160 lm

carico max.

2000 kg

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio incluso

CNC 100 L LED 4K 3W ANTRAC.