›

CNC 100 L LED 4K 3W

Cod. Rexel AILMLL123000N
Cod. Produttore LL123000N
Cod. EAN 8012680082513

Informazioni principali

CNC100 L LED 4K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada CNC 100 L LED 4K da 3W è una soluzione di illuminazione efficiente e moderna, progettata per garantire un'illuminazione chiara e uniforme. Grazie alla tecnologia LED, offre un consumo energetico ridotto mantenendo un'elevata resa luminosa, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La luce a 4000 Kelvin assicura una tonalità neutra, perfetta per ambienti di lavoro o spazi che necessitano di una visibilità ottimale. Questo prodotto si distingue per la sua compattezza e facilità di installazione, rappresentando una scelta funzionale e tecnologicamente avanzata nel campo dei materiali elettrici.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

colore della scatola

acciaio inox

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

diametro esterno

100 mm

materiale della copertura

plastica opalina

max. temperatura superficiale

50 °C

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

160 lm

carico max.

2000 kg

altezza

103 mm

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

4000 K

CNC 100 L LED 4K 3W