›

CNC 100 L LED 3K 3W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1230033
Cod. Produttore LL1230033
Cod. EAN 8012680082919

Informazioni principali

CNC100 L LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 3 watt con temperatura colore 3000K che offre un'illuminazione calda e accogliente. Il design compatto e moderno in colore antracite la rende ideale per applicazioni di illuminazione decorativa e funzionale. La tecnologia LED garantisce efficienza energetica e lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile e sostenibile per ambienti interni. Adatta per installazioni che richiedono un'illuminazione puntuale e di qualità, combina estetica e prestazioni in un unico dispositivo.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

materiale della copertura

plastica opalina

max. temperatura superficiale

50 °C

diametro esterno

100 mm

colore della scatola

antracite

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

altezza

103 mm

flusso luminoso effettivo

160 lm

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

carico max.

2000 kg

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

potenza della lampada

3 W

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio incluso

CNC 100 L LED 3K 3W ANTRAC.