›

CNC 100 L LED 3K 3W

Cod. Rexel AILMLL1230003
Cod. Produttore LL1230003
Cod. EAN 8012680082469

Informazioni principali

CNC100 L LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 100 L con temperatura colore 3000K e potenza di 3 watt, ideale per applicazioni di illuminazione elettrica efficiente e duratura. Questa lampada garantisce una luce calda e uniforme, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione di qualità con basso consumo energetico. Progettata per offrire affidabilità e lunga durata, è una soluzione versatile per diverse esigenze di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

160 lm

tensione nominale

220 V

altezza

103 mm

colore della scatola

acciaio inox

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

diametro esterno

100 mm

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

potenza della lampada

3 W

tipo di tensione

AC

carico max.

2000 kg

classe di protezione

I

CNC 100 L LED 3K 3W