›

CNC 100 2L LED 4K 5W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL123008N
Cod. Produttore LL123008N
Cod. EAN 8012680083718

Informazioni principali

CNC100 2L LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED CNC 100 con potenza di 5 watt e temperatura colore 4000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Il design compatto e il colore antracite la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche, garantendo durata e risparmio energetico. Questa sorgente luminosa è progettata per offrire un'illuminazione uniforme e confortevole, migliorando l'ambiente con un tocco moderno e funzionale.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

antracite

altezza

103 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

5 W

materiale della copertura

plastica opalina

max. temperatura superficiale

50 °C

diametro esterno

100 mm

temperatura del colore

4000 K

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

flusso luminoso effettivo

320 lm

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

carico max.

2000 kg

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

CNC 100 2L LED 4K 5W ANTRAC.