Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Incassi Carrabili/Calpestabili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
apparecchio di servizio
apparecchio di servizio LED comandato da tensione
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
tipo di tensione
AC
carico max.
2000 kg
classe di protezione
I
altezza
103 mm
colore della scatola
acciaio inox
calpestabile da veicoli
ripartizione della luce
simmetrico
max. temperatura superficiale
50 °C
materiale della copertura
plastica opalina
temperatura del colore
4000 K
diametro esterno
100 mm
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
apparecchio di servizio incluso
potenza della lampada
5 W
corpo luminoso
LED non sostituibile
flusso luminoso effettivo
320 lm
colore della luce
bianco
con corpo luminoso
tensione nominale
220 V
prodotto Sustainable
Si
Disponibilità:
Prodotto non rendibile