›

CNC 100 2L LED 3K 5W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1230073
Cod. Produttore LL1230073
Cod. EAN 8012680083510

Informazioni principali

CNC100 2L LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 5 watt con luce calda a 3000 Kelvin, caratterizzata da un design compatto e moderno in colore grigio. Questo apparecchio è ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza energetica e una resa luminosa ottimale. La tecnologia LED garantisce lunga durata e risparmio energetico, mentre la struttura robusta assicura affidabilità nel tempo. Adatta per ambienti interni, offre una soluzione versatile per illuminare con qualità e stile.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

5 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

diametro esterno

100 mm

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

flusso luminoso effettivo

320 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

carico max.

2000 kg

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

altezza

103 mm

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

3000 K

CNC 100 2L LED 3K 5W GRIGIO