›

CNC 100 2L LED 3K 5W

Cod. Rexel AILMLL1230053
Cod. Produttore LL1230053
Cod. EAN 8012680083213

Informazioni principali

CNC100 2L LED 3K Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED CNC 100 2L offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 5 watt e una temperatura colore di 3000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e confortevole. Progettata con tecnologia LED avanzata, garantisce un'illuminazione duratura e a basso consumo energetico, perfetta per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura compatta e funzionale la rende adatta a molteplici installazioni, assicurando prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

5 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

diametro esterno

100 mm

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

colore della scatola

acciaio inox

carico max.

2000 kg

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

320 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

3000 K

altezza

103 mm

CNC 100 2L LED 3K 5W