› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

CML3518P2000A2 PROFILATO 2000X35X18

Cod. Rexel CP1104501
Cod. Produttore 1104501
Cod. EAN 4012195627081

Informazioni principali

  • Descrizione: Profilato A C
  • Serie: Rail system
  • Uso: Posa cavi
  • Supporto: Staffa reggicavo
  • Funzione: Sospensione passerelle
  • Materiale: Profilato centrale
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: Sistemi portacavi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilato C centrale per la posa dei cavi, in unione con la staffa reggicavo con base a testa di martello. Utilizzabile anche come supporto di sospensione per sistemi di passerelle portacavi.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

18 mm

Protezione della superficie

Altro

peso

0,71 kg

spessore del materiale

1,25 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

17 mm

momento di resistenza ly

0,406 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

0,413 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

1,81 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

1,03 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,41 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

0,41 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

CML3518P2000A2 PROFILATO 2000X35X18