Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Cod. Rexel
CP1109871
Cod. Produttore
1109871
Cod. EAN
4012195041771

Informazioni di prodotto

Profilato a C asolato, scalanatura 16mm 2000x30x15 Acciaio zincato a caldo per immersione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Profilato, forato, con larghezza asola di 16 mm.

larghezza

30 mm

Tipologia

Profilo singolo

altezza

15 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

peso

0,73 kg

spessore del materiale

1,5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

tipo di perforazione

Retro forato

forma del profilo

Profilo a C

larghezza della fessura

16 mm

momento di resistenza ly

0,2392 MOMENTOINERZIA

momento di resistenza lz

1,2156 MOMENTOINERZIA

Momento di resistenza Wy

0,29 CUBIC_CENTIMETER

Momento di resistenza Wz

0,81 CUBIC_CENTIMETER

Momento d'inerzia ly

0,24 MOMENTOINERZIA

Area di inerzia Iz

1,22 MOMENTOINERZIA

Serie

Rail system

Produttore

CM3015P2000FT PROFILATO FORATO, LAR