Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Switch, Hub e Router / Switch /

Cod. Rexel
CX2924207
Cod. Produttore
2924207
Cod. EAN
4046356448338

Informazioni di prodotto

Isolatore di alimentazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Isolatore galvanico d'ingresso e alimentazione, HART trasparente. Trasmette segnali alimentati o attivi 0/4-20 mA a un carico (attivo o passivo). Isolamento galvanico a 3 vie, SIL 2 secondo la norma IEC 61508.

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

12,5 mm

altezza

107,9 mm

profondità

113,7 mm

numero di canali

1

assorbimento di potenza

1,8 W

tipo di alimentazione elettrica

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

Numero di zone d'ingresso 4 mA ... 20 mA

1

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,01 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Temperatura d'esercizio

-40 ... 60 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

19,2 ... 30 V

carico

1000 ... 1000 Ohm