Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC091760009
Cod. Produttore
091760009
Cod. EAN
8054684016156

Informazioni di prodotto

Acc. Serie PV - Cartello monitore antinfortunistico
Descrizione del produttore: In vetroresina – colore grigio RAL 7040. Con serratura cifratura 640. Grado di protezione IP33 secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS919.

tipo di montaggio

Altro

colore

Alluminio

larghezza

350 mm

Tipologia

Altro

resistente ai raggi UV

altezza

350 mm

forma

Triangolare

Spessore

3 mm

qualità del materiale

Altro

Resistente all'acqua

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Avvitare

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

con testo di avviso/segnalazione

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Italiano

Simbolo

Pericolo elettrico

Produttore

DKC

Cartello monitore antinfortunistico vetroresina grigio IP33 IK10 per impianti PV