› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX CLOUD CLIE

Cod. Rexel CX1221706
Cod. Produttore 1221706
Cod. EAN 4063151310271

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione IP: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Non specificato
  • 1 porta WAN: Sì
  • 1 porta LAN: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Gateway VPN industriale per mGuard Secure Cloud, comunicazione IPsec attraverso la rete del gestore, 1 porta WAN, 1 porta LAN, funzione di routing, 1 ingresso digitale, 1 uscita digitale

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX CLOUD CLIE