Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000881
Cod. Produttore
BIZ000881
Cod. EAN
3700420316794

Informazioni di prodotto

Clip maschio blu preisolata ideale per connessioni sicure e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla preisolazione
  • Risparmio di tempo durante il cablaggio
  • Compatibilità con conduttori da 1,5 a 2,5 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Riduzione delle dispersioni elettriche
  • Maggiore sicurezza nell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip maschio di colore blu per collegamenti elettrici, progettata per conduttori massicci con sezione compresa tra 1,5 mm² e 2,56 mm². Realizzata con isolamento resistente e forma della flangia ottimizzata, garantisce una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni industriali, assicura facilità di installazione e durata nel tempo. La clip è conforme agli standard tecnici per materiali elettrici, offrendo performance elevate in impianti di cablaggio e manutenzione elettrica. Descrizione del produttore: Clip maschio blu preisolata 1,5-2,5 mm² 6,3 x 0,8 mm in rame.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

corrente massima (Imax)

15 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Blu

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

gamma AWG

16 ... 14

sezione nominale

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip maschio blu preisolata rame 1,5-2,5 mm² 6,3x0,8 mm connessioni elettriche rapide sicure