Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ000867
Cod. Produttore
BIZ000867
Cod. EAN
3700420316695

Informazioni di prodotto

Clip femmina isolata rossa, ideale per connessioni rapide e sicure in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con connessione immediata
  • Compatibilità con conduttori da 0,5 a 1,5 mm²

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Riduzione delle dispersioni energetiche
  • Materiale in rame per ottima conducibilità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Clip femmina di colore rosso, progettata per connessioni elettriche affidabili su conduttori massicci con sezione da 0,5 a 1,5 mm². Dotata di isolamento integrato per garantire sicurezza e protezione contro contatti accidentali. La dimensione di collegamento è di 2,8x0,8 mm, adatta per applicazioni industriali. Questo terminale offre un fissaggio stabile e duraturo, ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni elevate e resistenza nel tempo. La sua costruzione facilita l’installazione rapida mantenendo standard di qualità elevati. Descrizione del produttore: Clip isolata femmina, rossa, 0,5-1,5 mm², 2,8 x 0,8 mm in rame.

Protezione della superficie

Stagnato

isolamento

PVC

lunghezza totale

18,6 mm

corrente massima (Imax)

10 A

forma della flangia

Puntale piatto

Colore dell'isolamento

Rosso

materiale

Rame

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore piatto

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

Larghezza puntale piatto

3,2 mm

gamma AWG

22 ... 16

sezione nominale

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

CABLAGE INDUSTRIEL

Produttore

Clip femmina isolata rossa 0,5-1,5 mm² rame per connessioni elettriche rapide e sicure