›

CLIP DI FISSAGGIO TNC

Cod. Rexel AILMLB1390001
Cod. Produttore LB1390001
Cod. EAN 8012680186693

Informazioni principali

  • Tipo: Clip di fissaggio
  • Applicazione: TNC
  • Uso: Lampade e proiettori
  • Ambienti: Domestici e lavoro
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: AILMLB1390001
  • Prezzo: Conveniente
  • Fornitore: Lombardo SRL

Descrizione del prodotto

CLIP DI FISSAGGIO TNCLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: CLIP DI FISSAGGIO TNCLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. LOMBARDO SRL mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
CLIP DI FISSAGGIO TNC