› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Clip fissaggio alluminio canale circolare D125 ventilazione residenziale

Cod. Rexel VR0000046310
Cod. Produttore 0000046310
Cod. EAN 8010300463100

Informazioni principali

  • Diametro clip: 125 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo fissaggio: Canale circolare
  • Serie: VR0000046310
  • Applicazione: Fissaggio tubi
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Finitura: Superficie liscia
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

Fascetta per cavi in alluminio con sistema di fissaggio a clip per bordi, caratterizzata da una cerniera singola non regolabile. Questo prodotto non è trattato per la protezione della superficie, garantendo una soluzione leggera e resistente per il fissaggio sicuro di cavi e tubazioni in ambito elettrico. La sua struttura in alluminio assicura durabilità e facilità di installazione, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e affidabile. Descrizione del produttore: Clip di fissaggio per canale circolare, in alluminio.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Non trattato

a cerniera

qualità del materiale

Altro

materiale

Alluminio

tipo di fissaggio

Clip per bordi

componente/tipo di collegamento

Fascetta per cavi

diametro del tubo/cavo

125 ... 125 mm

adatto per spessore flangia

125 ... 125 mm

Clip fissaggio alluminio canale circolare D125 ventilazione residenziale