Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE155-03800
Cod. Produttore
155-03800
Cod. EAN
4031026207711

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA66HIRHS
  • Colore: Nero (BK)
  • Spessore pannello: 0,7 - 6,0 mm
  • Ø foro fissaggio: 6,5 - 7,0 mm
  • Altezza: 20,5 mm
  • Larghezza: 16,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +105 °C
  • Serie: Connector-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I connettori si installano spingendoli nell'apposito invito. Il connettore può essere rimosso senza danni. L'ancoraggio a pino è adatto a vari spessori pannello. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. Con sistema antirotazione: varianti per fori ovali o con apposito perno. Le ConnectorClip sono state progettate per le connessioni elettroniche del settore automotive.

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Serie

Connector Series

Produttore

Clip connessione fori tondi FT6LG sistema antirotazione per elettronica automotive