Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBECP75H25-L
Cod. Produttore
BECP75H25-L
Cod. EAN
0074983222247

Informazioni di prodotto

Panduit PDBECP75H25-L offre soluzioni efficienti per il fissaggio dei cavi con smussatura di ingresso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema push barb
  • Risparmio di tempo senza necessità di rimuovere il clip durante la manutenzione
  • Materiale resistente in Nylon 6.6 per lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e affidabile dei cavi
  • Massima gestione ordinata con diametro di fascicolazione fino a 19 mm
  • Riduzione dei rischi di danni ai cavi e miglioramento della sicurezza impianto
Descrizione del produttore: Panduit’s BECP75H25-L push barb bevel entry clips allow cables to be attached and detached without disturbing the clip mount, while also providing a secure and reliable hold. Maximum bundling diameter of 0.75” (19mm). Made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages 50.