Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDBEC38-A-T
Cod. Produttore
BEC38-A-T
Cod. EAN
0074983223053

Informazioni di prodotto

Panduit BEC38-A-T offre un’installazione rapida e affidabile per la gestione dei cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’adesivo in gomma di alta qualità
  • Possibilità di attaccare e staccare senza disturbare il fissaggio
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Fissaggio sicuro e duraturo dei fasci di cavi
  • Materiale in Nylon 6.6 resistente e naturale
  • Ottimizzazione dello spazio con diametro massimo di 9,6 mm
Descrizione del produttore: Panduit’s BEC38-A-L rubber-based adhesive backed bevel entry clips provide a strong and reliable bond and fast installation. With the ability to attach and detach without disturbing the clip mount, it makes the insertion of cable bundles quick and easy. Maximum bundling diameter of 0.38” (9.6mm). Made of Nylon 6.6, are natural in color and come in packages 50.