Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Cod. Rexel
CP1438018
Cod. Produttore
1438018
Cod. EAN
4012195135258

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: 7904 6 G CLIP ANTISTRAPPO
  • Funzione: Morsetto scarico trazione 6mm
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: Fastening clip

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Clip di fissaggio antistrappo realizzata in acciaio con protezione superficiale tramite zincatura galvanica. Progettata per il fissaggio a due viti con foro per vite, garantisce un'ottima tenuta e resistenza meccanica. Ideale per il passaggio e il supporto di un singolo cavo o tubo, assicura stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il materiale senza alogeni contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, mentre le dimensioni compatte permettono un'applicazione versatile in spazi ristretti. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsetto scarico di trazione 6mm

Tipologia

A due viti

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

numero di cavi/tubi

1

diametro nominale

6 mm

diametro

6 ... 6 mm

Serie

Fastening clip

Produttore

Clip antistrappo 6mm acciaio zincato per automazione industriale