Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-14059
Cod. Produttore
151-14059
Cod. EAN
5022660314797

Informazioni di prodotto

  • Serie: RB-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Dimensioni (LxWxH): 19x19x6 mm
  • Ø max legatura: 5,0 mm
  • Metodo fissaggio: Adesivo
  • Temperatura esercizio: -40°C a +60°C
  • Certificazioni: RoHS, UL 94 V2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clip di fissaggio adesive per una rapida e semplice installazione. Progettate per fissare cavi, cablaggi o tubi senza l'utilizzo di fascette. Disponibili in diverse misure per vari diametri. Disegno piatto per applicazioni in spazi ristretti. Queste clip sono ideali per applicazioni con accesso difficile o in aree dove l'unico metodo di fissaggio possibile è con adesivo (per esempio in applicazioni dove non sia possibile praticare fori).

colore

Altro

Tipologia

Chiuso

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare

diametro nominale

5 mm

adatto in area antincendio

diametro

5 ... 5 mm

Serie

RB Series

Produttore

Clip adesiva RB5 fissaggio rapido cavi tubi spazi ristretti senza fori