Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-13019
Cod. Produttore
151-13019
Cod. EAN
5022660314605

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni: 19x19x9 mm (LxWxH)
  • Diametro max legatura: 6,0 mm
  • Metodo di fissaggio: Adesivo
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +60 °C
  • Resistenza al fuoco: UL 94 V2 (escluso adesivo)
  • Conformità: RoHS
  • Serie: RA-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clip di fissaggio adesive per una rapida e semplice installazione. Progettate per fissare cavi, cablaggi o tubi senza l'utilizzo di fascette. Disponibili in diverse misure per vari diametri. Disponibili con due diverse versioni di adesivo. Questi supporti sono ideali per l'uso in applicazioni di difficile accesso o per aree in cui l'autoadesivo è l'unico metodo di fissaggio possibile e i fori di fissaggio sarebbero inaccettabili. I supporti autoadesivi possono essere utilizzati senza fascette. Offrendo l'ottimizzazione dei processi in settori come quello automobilistico, degli autobus e dei camion, dei veicoli da costruzione o degli edifici industriali.

colore

Altro

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro nominale

6 mm

adatto in area antincendio

diametro

6 ... 6 mm

Serie

RA Series

Produttore

Clip adesiva RA6 fissaggio cavi cablaggi tubi senza fascette per automotive e industria