Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-13119
Cod. Produttore
151-13119
Cod. EAN
5022660314506

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Metodo fissaggio: Adesivo
  • Dimensioni (LxWxH): 28,5x28,5x23 mm
  • Ø max legatura: 18 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +60 °C
  • Infiammabilità: UL 94 V2 (escluso adesivo)
  • Conformità: RoHS
  • Serie: RA-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clip di fissaggio adesive per una rapida e semplice installazione. Progettate per fissare cavi, cablaggi o tubi senza l'utilizzo di fascette. Disponibili in diverse misure per vari diametri. Disponibili con due diverse versioni di adesivo. Questi supporti sono ideali per l'uso in applicazioni di difficile accesso o per aree in cui l'autoadesivo è l'unico metodo di fissaggio possibile e i fori di fissaggio sarebbero inaccettabili. I supporti autoadesivi possono essere utilizzati senza fascette. Offrendo l'ottimizzazione dei processi in settori come quello automobilistico, degli autobus e dei camion, dei veicoli da costruzione o degli edifici industriali.

colore

Altro

Tipologia

Chiuso

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro nominale

18 mm

adatto in area antincendio

diametro

18 ... 18 mm

Serie

RA Series

Produttore

Clip adesiva RA18 fissaggio cavi cablaggi tubi senza fascette per automotive industriale