Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-25707
Cod. Produttore
166-25707
Cod. EAN
4031026311548

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Temperatura esercizio: -50 °C a +135 °C
  • Infiammabilità: UL 94 V2
  • Installazione: Facile e veloce
  • Chiusura: Integrata
  • Fissaggio: Foro per vite M5
  • Applicazione: Canaline DIN a C
  • Serie: HelaGuard

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facile e veloce da installare con guaine in plastica. Con chiusura integrata. Con foro per il fissaggio a vite. Scanalatura interna per bloccare il tubo ed evitarne lo scivolamento. Può essere utilizzata in canaline DIN a C. I tubi ondulati possono essere fissati in modo sicuro con il morsetto PACC.

colore

Nero

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Foro per vite

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

adatto per diametro tubo

10 ... 10 mm

Serie

HelaGuard

Produttore

Clip 10 per corrugati con chiusura integrata e foro fissaggio per tubi ondulati in canaline DIN a C