› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

CLIMATIZZATORE 400V TETTO 3850/2870

Cod. Rexel LE035365
Cod. Produttore 035365

Informazioni principali

  • Voltaggio: 400 V
  • Potenza: 3850/2870 W
  • Montaggio: Sul tetto
  • Tipo: Climatizzatore
  • Applicazione: Per armadi
  • Serie: BLIZZARD PRO

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Climatizzatore per armadi BLIZZARD PRO - 400Vac - montaggio sul tetto - potenza 3850/2870W

Caratteristiche tecniche

larghezza

777 mm

Tipologia

Aria/aria

altezza

487 mm

profondità

492 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

3850 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

CLIMATIZZATORE 400V TETTO 3850/2870