› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

CLIMATIZZATORE 400V LAT 1600/1230

Cod. Rexel LE035354
Cod. Produttore 035354
Cod. EAN 3245060353544

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD PRO
  • Tensione: 400 Vac
  • Potenza: 1600/1100 W
  • Montaggio: laterale su porta
  • Potenza nominale: 1600/1230 W
  • Tipo: Climatizzatore armadi
  • Installazione: su pannello
  • Applicazione: armadi elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Climatizzatore per armadi BLIZZARD PRO - 400Vac - montaggio laterale su porta o pannello - potenza 1600/1100W

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

Tipologia

Aria/aria

altezza

1000 mm

profondità

250 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

con regolazione della temperatura

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

1600 W

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 400 V

CLIMATIZZATORE 400V LAT 1600/1230