Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42240300
Cod. Produttore
42240300
Cod. EAN
8012952133417

Informazioni di prodotto

CLIMA 1570 LED 11W CLD GREY
Il corpo del prodotto è realizzato in alluminio pressofuso con copertura superiore in alluminio, garantendo robustezza e durata. Il diffusore è in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, con superficie esterna liscia e antipolvere. Il dissipatore è integrato per una migliore gestione termica. La finitura prevede un ciclo di verniciatura a polvere completamente automatizzato con vernice poliestere resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzata ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini su richiesta. Il colore è grigio. L'installazione è pensata per pali con diametro di 60 mm, con connettore impermeabile per un montaggio rapido senza apertura del corpo, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura con riarmo automatico. Il prodotto è dotato di protezione contro le sovratensioni conforme alla norma EN 61547 e funzioni integrate CLD PROG. La luce è fornita da un modulo LED di ultima generazione con potenza di 11W, temperatura colore di 4000 K e un flusso luminoso di 1806 lumen, assicurando un'illuminazione efficiente e di alta qualità con un indice di resa cromatica (CRI) di 70. Il prodotto è classificato IP65 per la protezione contro polvere e acqua e IK08 per la resistenza agli urti. La durata del LED è garantita fino a 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. È adatto per ambienti esterni con temperature da -20°C a +40°C. L'illuminazione è caratterizzata da un flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. Il prodotto rispetta le normative EN60598-1 e EN60529, ha classe di sicurezza fotobiologica RG0 Ethr, marcatura CE e un'etichetta energetica di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Clima - LED

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

503 mm

altezza/profondità

428 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

11 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

164 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Clima 1570 LED 11W 4000K IP65 per esterni grigio