Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42240439
Cod. Produttore
42240439
Cod. EAN
8012952169898

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce elevate prestazioni e risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con diverse soluzioni di illuminazione pubblica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con LED da 11W
  • Luce calda a 3000K per comfort visivo
  • Affidabilità e lunga durata nel tempo
Uno dei prodotti storici per l'arredo urbano, il modello 1570 Clima è stato aggiornato con tecnologia LED di ultima generazione per garantire un elevato risparmio energetico e un'ottima qualità della luce. Ideale per l'illuminazione di parchi e giardini, questo apparecchio è dotato di un corpo in alluminio pressofuso con cappello in alluminio e un diffusore in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV e con superficie esterna liscia e antipolvere. È progettato per essere installato su pali con diametro da 60 mm e presenta un dispositivo di protezione contro fenomeni impulsivi conforme alla norma EN 61547, oltre a un controllo della temperatura con ripristino automatico e valvola anticondensa. La sorgente luminosa LED da 11 W emette una luce calda a 3000 K con un flusso luminoso di 1701 lumen e un indice di resa cromatica CRI 70, garantendo una luce uniforme e a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. L'efficienza luminosa è di 155 lm/W e la durata del LED è di 100.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. L'apparecchio ha un grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, funzionando in un intervallo di temperatura da -20 °C a +40 °C. La verniciatura a polvere a base poliestere assicura resistenza alla corrosione e ai raggi UV, con possibilità di verniciatura speciale per ambienti marini. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l'etichetta energetica è di classe C. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Clima - LED

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

503 mm

altezza/profondità

428 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

11 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED 11W 3000K per illuminazione urbana IP65 IK08