Descrizione del prodotto
Uno dei prodotti storici per l'illuminazione pubblica di Disano, il modello Clima 1570, è stato aggiornato con tecnologia LED di ultima generazione, ideale per l'illuminazione di parchi e giardini. Questo apparecchio garantisce un elevato risparmio energetico senza rinunciare a una qualità della luce eccellente, con un flusso luminoso di 7968 lumen e una potenza assorbita di 57 watt. La sorgente LED offre una temperatura colore di 4000 K e un indice di resa cromatica superiore a 70, assicurando una luce uniforme e un flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato antiriflesso e resistente ai raggi UV, con finitura grigia resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. La protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 rendono il prodotto adatto a installazioni esterne anche in condizioni climatiche difficili, con un intervallo di temperatura operativa da -20 a +40 gradi Celsius. Il sistema integra un dispositivo di protezione contro sovratensioni e un controllo automatico della temperatura con riarmo automatico, garantendo affidabilità e lunga durata, stimata in 100.000 ore di funzionamento mantenendo almeno il 90% del flusso luminoso iniziale. La fissazione è progettata per colonne con diametro di 60 mm. L'illuminazione è conforme alle norme EN60598-1 e CE, con classe di isolamento II e sicurezza fotobiologica RG0 Ethr. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Clima - LED