Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42240000
Cod. Produttore
42240000
Cod. EAN
8012952128932

Informazioni di prodotto

CLIMA 1570 LED 57W CLD GREY
Un classico dell'illuminazione urbana di Disano, il modello 1570 Clima è ora disponibile con tecnologia LED di ultima generazione, ideale per l’illuminazione di parchi e giardini. Questo apparecchio garantisce un'eccellente qualità della luce con un indice di resa cromatica superiore a 70 e una temperatura colore di 4000 K, offrendo un flusso luminoso di 8841 lumen con un'efficienza luminosa di 155 lm/W. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con diffusore in policarbonato antiabbagliamento, resistente agli urti (IK08) e con grado di protezione IP65, adatto a condizioni ambientali esterne da -20 °C a 40 °C. Il prodotto è dotato di connettore stagno per un’installazione rapida, valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e protezione contro le sovratensioni conforme alla normativa EN 61547. Il design è curato nei dettagli con finitura grigia resistente alla corrosione e ai raggi UV. La durata del LED è garantita per 100000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. Classe di isolamento II, alimentazione in corrente alternata (220-240 V), fattore di potenza superiore a 0.9 e corrente nominale 390 mA. Garanzia di 5 anni. Descrizione del produttore: Clima - LED

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

503 mm

altezza/profondità

428 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

57 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

155 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED 57W IP65 per illuminazione esterna parchi giardini