Descrizione del prodotto
Un classico dell'illuminazione pubblica urbana, il modello Clima 1570 LED rappresenta la soluzione ideale per l'illuminazione di parchi e giardini, con un'attenzione particolare all'efficienza energetica e alla qualità della luce. Dotato di moduli LED di ultima generazione, garantisce un flusso luminoso di 7968 lumen con una potenza assorbita di 57 W e una temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce uniforme e sicura grazie alla tecnologia Low Flicker. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura grafite, resistente alla corrosione e ai raggi UV, mentre il diffusore in policarbonato antiabbagliamento è infrangibile e autoestinguente. Il prodotto è progettato per montaggio su pali con diametro 60 mm, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, adatto a condizioni ambientali da -20 °C a 40 °C. Include dispositivi di protezione contro le sovratensioni e un sistema di controllo automatico della temperatura. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Clima - LED