Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42240139
Cod. Produttore
42240139
Cod. EAN
8012952156843

Informazioni di prodotto

CLIMA 1570 LED 57W CLD GRAF. 3000K
Un classico dell'illuminazione pubblica urbana, il modello Clima 1570 LED rappresenta la soluzione ideale per l'illuminazione di parchi e giardini, combinando un'elevata efficienza energetica con una qualità luminosa superiore. Dotato di moduli LED di ultima generazione, offre un flusso luminoso di 7800 lumen con una temperatura colore di 3000 K, garantendo una luce calda e uniforme. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura grafite, mentre il diffusore in policarbonato antiabbagliamento, infrangibile e stabilizzato ai raggi UV, assicura durata e resistenza agli agenti atmosferici. La lampada integrata da 57W funziona in corrente alternata con un fattore di potenza superiore a 0.9 e dispone di protezione contro le sovratensioni. Il prodotto è certificato IP65 e IK08, adatto a condizioni ambientali da -20 °C a 40 °C, con un ciclo di verniciatura resistente alla corrosione e ai raggi UV. Include inoltre valvola anticondensa, controllo automatico della temperatura e connettore stagno per un'installazione rapida. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Clima - LED

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

503 mm

altezza/profondità

428 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

57 W

Nessuna funzione dimm

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED 57W Clima 1570 3000K Alluminio Urbano