Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42238000
Cod. Produttore
42238000
Cod. EAN
8012952089721

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni avanzate per l’illuminazione pubblica con un design efficiente e sostenibile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con standard RAL9006 per un’installazione uniforme

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con tecnologia LED da 30W
  • Minore inquinamento luminoso per un ambiente più sano
  • Durata prolungata che riduce i costi di manutenzione
Il prodotto DS42238000 è un apparecchio di illuminazione urbano a LED progettato per l'illuminazione di parchi e giardini, con particolare attenzione alla riduzione dell'inquinamento luminoso. La sua struttura è realizzata in alluminio pressofuso con una copertura superiore in alluminio, mentre il diffusore è in policarbonato antiriflesso, infrangibile e autoestinguente, stabilizzato contro i raggi UV e resistente alla polvere. La lampada LED integrata ha una potenza di 30W, con una temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica superiore a 70, garantendo una luce di alta qualità e uniforme con flicker molto ridotto per una maggiore sicurezza visiva. L'efficienza luminosa raggiunge 151 lm/W con un flusso luminoso di 4519 lumen. L'apparecchio è dotato di protezione contro sovratensioni, valvola anticondensa e controllo automatico della temperatura. Ha un grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, ed è adatto per installazione su pali di diametro 60 mm. Il rivestimento in polvere di poliesteri è resistente alla corrosione da nebbia salina e ai raggi UV, con possibilità di finitura speciale per ambienti marini. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente e durevole per l'illuminazione esterna con un design funzionale e materiali di alta qualità. Descrizione del produttore: Clima LED anti-inquinamento luminoso

tipo di montaggio

Rialzo

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

diametro

520 mm

altezza/profondità

490 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

30 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

151 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Produttore

Apparecchio LED 30W anti-inquinamento luminoso per esterni RAL9006